OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTI DALI 40/220-240/1A0 NFC I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 20...50 V
Lähtövirta - 500...1050 mA
Lähtöteho - 40...40 W
Himmennys DALI - kyllä
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4062172115001
Sähkönumero
4010921
Toimittajan tuotenumero
4062172115001
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
20...50 V
Lähtövirta:
500...1050 mA
Lähtöteho:
40...40 W
Himmennys DALI:
kyllä
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
32 mm
Pituus:
204 mm
Leveys:
50 mm
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
kyllä
Suojausluokka:
II
OTI DALI 40/220-240/1A0 NFC I on DALI 2-sertifioitu ja IoT-valmis virtaohjattu liitäntälaite.
Liitäntälaite tulee vedonpoistolla ja sopii läpijohdotukseen.
Ohjelmoitavissa DALI- ja NFC-standardilla.
- Nimellisvirta: 500-1050mA
- Nimellisjännite: 20-50V
- Nimellisteho: 20-40W
- Kotelointiluokka: IP20
- Elinikä jopa 100 000 tuntia


