OSRAM OY - Elektroninen liitäntälaite - OTI QBM 30/220-240/700 NFC I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 20...50 V
Lähtövirta - 350...700 mA
Lähtöteho - 30...30 W
Soveltuu vakiovirralle - kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4062172115049
Sähkönumero
4010929
Toimittajan tuotenumero
4062172115049
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
20...50 V
Lähtövirta:
350...700 mA
Lähtöteho:
30...30 W
Soveltuu vakiovirralle:
kyllä
Soveltuu vakiojännitteelle:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
32 mm
Pituus:
204 mm
Leveys:
50 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys RF:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II
OSRAMin uusi HubSense-järjestelmä perustuu standardoituun Bluetooth- verkkotekniikkaan (Qualified Bluetooth Mesh). QBM mahdollistaa langattoman viestinnän eri valmistajien laitteiden välillä ja tarjoaa perustan skaalattaville ja joustaville valaistuksenohjausratkaisuille.
OTi QBM NFC I liitäntälaitteet sopivat erillisasennuksiin integroidun vedonpoiston ansioista. NFC (Near Field Communication) mahdollistaa liitäntälaitteen ohjelmoinnin kentällä - langattomasti ja ilman verkkojännitettä.
OTi QBM NFC I sopii erityisesti LED-paneeleihin, kohdevalaisimiin ja alasvaloihin, kun halutaan modernisoida olemassa olevia asennuksia langatonta valaistuksen hallintaa varten.


