OSRAM OY - Läsnäolotunnistin valonm. - DALIeco LS/PD LI NP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - läsnäolotunnistin
Syvyys - 48 mm
Leveys - 15 mm
Korkeus - 17 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899914636
Sähkönumero
2609703
Toimittajan tuotenumero
4052899914636
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Syvyys:
48 mm
Leveys:
15 mm
Korkeus:
17 mm
DALIeco LS/PD LI NP tunnistin DALIeco ohjaimeen. Maks. 4tunnistinta/ohjain: kaapeloinnin pituus yhteensä maks. 25 m: integroitusulkija (4090): valonmittaus alue 20-800 lx: tunnistusalue Ø 2-6 m(40-90) @ h=3 m: maks. asennuskorkeus 5 m
Osana OSRAMin DALIeco tuoteperhettä, tämä laadukas läsnäolo- ja valotunnistin on helppo ja nopea yhdistää esimerkiksi DALIeco valonohjausjärjestelmään, jolla varmistetaan valaistuksen tehokas ja taloudellinen käyttö. Soveltuu erittäin hyvin käytäville, mutta myös toimistojen ja luokkahuoneiden valaistukseen. Sensori havaitsee läsnäolon passiivisesti infrapunan avulla ja sitä voidaan hallita yksilöllisesti kauko-ohjaimella, sillä jokaisessa sensorissa on sisäänrakennettu vastaanotin. Tunnistuskulma on mahdollista säätää 40°-90° välille ja sensori on mahdollista kytkeä kattoon LS/PD Cl KIT (uppoasennus) tai LS/PD AP KIT (pinta-asennus) sovittimien avulla.
• Havaitsee valotason ja läsnäolon
• Läsnäolon tunnistaminen passiivisesti infrapunan avulla
• VDE/VDE EMC sertifioitu
• Kotelointiluokka: IP20
• Pituus: 48mm
• Leveys: 15mm
• Korkeus: 17mm
• Integroitu säädettävä sulkija (40°-90°)
• Valonmittausalue 20-800 lx
• Tunnistusalue Ø 2-6 m @ h=3 m
• Max asennuskorkeus 5 m (tunnistusalue Ø 7 m)
• 4p4c (RJ10) liitin
Osana OSRAMin DALIeco tuoteperhettä, tämä laadukas läsnäolo- ja valotunnistin on helppo ja nopea yhdistää esimerkiksi DALIeco valonohjausjärjestelmään, jolla varmistetaan valaistuksen tehokas ja taloudellinen käyttö. Soveltuu erittäin hyvin käytäville, mutta myös toimistojen ja luokkahuoneiden valaistukseen. Sensori havaitsee läsnäolon passiivisesti infrapunan avulla ja sitä voidaan hallita yksilöllisesti kauko-ohjaimella, sillä jokaisessa sensorissa on sisäänrakennettu vastaanotin. Tunnistuskulma on mahdollista säätää 40°-90° välille ja sensori on mahdollista kytkeä kattoon LS/PD Cl KIT (uppoasennus) tai LS/PD AP KIT (pinta-asennus) sovittimien avulla.
• Havaitsee valotason ja läsnäolon
• Läsnäolon tunnistaminen passiivisesti infrapunan avulla
• VDE/VDE EMC sertifioitu
• Kotelointiluokka: IP20
• Pituus: 48mm
• Leveys: 15mm
• Korkeus: 17mm
• Integroitu säädettävä sulkija (40°-90°)
• Valonmittausalue 20-800 lx
• Tunnistusalue Ø 2-6 m @ h=3 m
• Max asennuskorkeus 5 m (tunnistusalue Ø 7 m)
• 4p4c (RJ10) liitin


