OSRAM OY - Liitin - LF-CLIP FIXTURE PROTECT BT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liitin
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321644749
Sähkönumero
4010737
Toimittajan tuotenumero
4008321644749
Tukkuerä
500
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liitin
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
LF-CLIP FIXTURE PROTECT BT
Muovinen liitin, jota on helppo käyttää TEC Flex ja LINEARlight Flex -nauhojen asennukseen.
Muovinen liitin, jota on helppo käyttää TEC Flex ja LINEARlight Flex -nauhojen asennukseen.
- Pituus: 27mm
- Leveys: 6mm
- Korkeus: 5.7mm
- Paino: 0.31g


