OSRAM OY - Ohjauskomponentti - DALI ACU BT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 49 mm
Leveys - 48 mm
Korkeus - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899544819
Sähkönumero
4010708
Toimittajan tuotenumero
4052899544819
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
49 mm
Leveys:
48 mm
Korkeus:
22 mm
DALI ACU BT on kojerasiaan asennettava bluetooth DALI-ohjain. YksiDALI-kanava, johon voidaan liittää 32 DALI-liitäntälaitetta ja 4DALI-tunnistinta. Ohjelmointi ja säätö Osram mobiiliaplikaatiolla.
DALI ACU BT on kojerasiaan asennettava bluetooth DALI ohjain, joka tarjoaa monipuoliset ohjaus- ja säätömahdollisuudet. Ohjelmointi ja säätö OSRAMIN omalla mobiilisovelluksella, joka on ladattavissa ilmaiseksi Androidille ja iOS:lle. Ohjain soveltuu erinomaisesti valkoisten ja Tunable White LED-nauhojen ohjaukseen ja säätöön yhdessä OPTOTRONIC 24V DALI liitäntälaitteiden kanssa.
• Sisäänrakennettu DALI virtalähde (96mA)
• Yksi DALI kanava
• Liitäntä tavallisille painonapeille
• Max. 32 liitäntälaitetta ja 4 OSRAM sensoria tai PB coupleria
• Broadcast ja groupcast (max. 4 ryhmää)
• Max. DALI kaapeloinnin pituus: 300m
• Max. painonapin kaapeloinnin pituus: 50m
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka: II
• Pituus: 49mm
• Leveys: 48mm
• Korkeus: 22mm
• Paino: 40g
DALI ACU BT on kojerasiaan asennettava bluetooth DALI ohjain, joka tarjoaa monipuoliset ohjaus- ja säätömahdollisuudet. Ohjelmointi ja säätö OSRAMIN omalla mobiilisovelluksella, joka on ladattavissa ilmaiseksi Androidille ja iOS:lle. Ohjain soveltuu erinomaisesti valkoisten ja Tunable White LED-nauhojen ohjaukseen ja säätöön yhdessä OPTOTRONIC 24V DALI liitäntälaitteiden kanssa.
• Sisäänrakennettu DALI virtalähde (96mA)
• Yksi DALI kanava
• Liitäntä tavallisille painonapeille
• Max. 32 liitäntälaitetta ja 4 OSRAM sensoria tai PB coupleria
• Broadcast ja groupcast (max. 4 ryhmää)
• Max. DALI kaapeloinnin pituus: 300m
• Max. painonapin kaapeloinnin pituus: 50m
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka: II
• Pituus: 49mm
• Leveys: 48mm
• Korkeus: 22mm
• Paino: 40g




