OSRAM OY - Ohjauskomponentti - DALI REP LI/100-240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - signaalivahvistin
Syvyys - 21 mm
Leveys - 30 mm
Korkeus - 21 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321292599
Sähkönumero
4010759
Toimittajan tuotenumero
4008321292599
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
signaalivahvistin
Syvyys:
21 mm
Leveys:
30 mm
Korkeus:
21 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
DALI REP LI -toistin laajentaa DALI valonohjausjärjestelmää jopa 64 liitäntälaitteella ja pidentää DALI johdinta 300 metrillä. Laite mahdollistaa kaikkien liitäntälaitteiden TouchDIM ohjauksen yhtenä ryhmänä.
• Laajentaa DALI -järjestelmää 64 liitäntälaitteella
• Pidentää DALI johdinta 300 metrillä
• Mahdollistaa Touch DIM ohjauksen liitäntälaitteille
• Erillisasennukseen LMS CI BOX
• Max. ottoteho: 4W
• Pituus: 189mm
• Leveys: 30mm
• Korkeus: 21mm
• Paino: 69g
• Kotelointiluokka: IP20
• Suojausluokka: II



