OSRAM OY - Ohjauskomponentti - DALIeco BT Control

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 108 mm
Leveys - 30 mm
Korkeus - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899988781
Sähkönumero
4010709
Toimittajan tuotenumero
4052899988781
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
108 mm
Leveys:
30 mm
Korkeus:
21 mm
DALIeco BT Control on bluetooth DALI-ohjain valaisimeen taierillisasennukseen. Yksi DALI-kanava, johon voidaan liittää 32 DALI-liitäntälaitetta ja 4 DALI-tunnistinta. Ohjelmointi ja säätö Osram mobiiliaplikaatiolla.
DALIeco BT Control on valaisimeen tai erillisasennukseen soveltuva bluetooth DALI ohjain, joka tarjoaa monipuoliset ohjaus- ja säätömahdollisuudet. Ohjelmointi ja säätö OSRAMIN omalla mobiilisovelluksella, joka on ladattavissa ilmaiseksi Androidille ja iOS:lle. Ohjain soveltuu erinomaisesti valkoisten ja Tunable White LED-nauhojen ohjaukseen ja säätöön yhdessä OPTOTRONIC 24V DALI liitäntälaitteiden kanssa.
• Sisäänrakennettu DALI virtalähde (96mA)
• Yksi DALI kanava
• Liitäntä tavallisille painonapeille
• Max. 32 liitäntälaitetta ja 4 OSRAM sensoria tai PB coupleria
• Max. DALI kaapeloinnin pituus: 300m
• Max. painonapin kaapeloinnin pituus: 50m
• Erillisasennukseen ECO CI Kit
• Kotelointiluokka: IP20
• Pituus: 108mm
• Leveys: 30mm
• Korkeus: 21mm
• Paino: 45g
DALIeco BT Control on valaisimeen tai erillisasennukseen soveltuva bluetooth DALI ohjain, joka tarjoaa monipuoliset ohjaus- ja säätömahdollisuudet. Ohjelmointi ja säätö OSRAMIN omalla mobiilisovelluksella, joka on ladattavissa ilmaiseksi Androidille ja iOS:lle. Ohjain soveltuu erinomaisesti valkoisten ja Tunable White LED-nauhojen ohjaukseen ja säätöön yhdessä OPTOTRONIC 24V DALI liitäntälaitteiden kanssa.
• Sisäänrakennettu DALI virtalähde (96mA)
• Yksi DALI kanava
• Liitäntä tavallisille painonapeille
• Max. 32 liitäntälaitetta ja 4 OSRAM sensoria tai PB coupleria
• Max. DALI kaapeloinnin pituus: 300m
• Max. painonapin kaapeloinnin pituus: 50m
• Erillisasennukseen ECO CI Kit
• Kotelointiluokka: IP20
• Pituus: 108mm
• Leveys: 30mm
• Korkeus: 21mm
• Paino: 45g




