OSRAM OY - Ohjauskomponentti - DALIeco BT RTC Control

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ohjain

  • Syvyys - 108 mm

  • Leveys - 30 mm

  • Korkeus - 21 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4062172016537

Sähkönumero

4010728

Toimittajan tuotenumero

4062172016537

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ohjain

Syvyys:

108 mm

Leveys:

30 mm

Korkeus:

21 mm

DALIeco BT Control on bluetooth DALI-ohjain valaisimeen taierillisasennukseen. Yksi DALI-kanava, johon voidaan liittää 32 DALI-liitäntälaitetta ja 4 DALI-tunnistinta. Reaaliaikainen sisäänrakennettu kello. Ohjelmointi ja säätö Osram mobiiliaplikaatiolla.

DALIeco BT RTC Control on valaisimeen tai erillisasennukseen soveltuva bluetooth DALI ohjain, joka tarjoaa monipuoliset ohjaus- ja säätömahdollisuudet. Ohjelmointi ja säätö OSRAMIN omalla mobiiliaplikaatiolla, joka on ladattavissa ilmaiseksi Androidille ja iOS:lle.

Ohjain soveltuu erinomaisesti valkoisten ja Tunable White LED-nauhojen ohjaukseen ja säätöön yhdessä OPTOTRONIC 24V DALI liitäntälaitteiden kanssa.

  • Sisäänrakennettu DALI virtalähde (96 mA)
  • Yksi DALI kanava
  • Liitäntä tavalliselle painonapeille
  • Max. 32 liitäntälaitetta + 4 OSRAM sensoria tai PB coupleria
  • Broadcast tai groupcast (maks. 4 ryhmää)
  • Reaaliaikainen sisäänrakennettu kello
  • Max. DALI kaapeloinnin pituus 300 m
  • Max. painonapin kaapeloinnin pituus 50 m
  • Erillisasennukseen ECO CI Kit