OSRAM OY - Ohjauskomponentti - OT BLE DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 12...24 V
Lähtöteho - 240...240 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
OPTOTRONIC
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4052899557833
Sähkönumero
4010706
Toimittajan tuotenumero
4052899557833
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
12...24 V
Lähtöteho:
240...240 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
20 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
172 mm
Leveys:
42 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
III
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
OT BLE DIM on bluetooth LED-ohjain, jota voidaan ohjata Casambin järjestelmillä. Ohjaimessa neljä kanavaa joilla voidaan ohjata valkoisia, Tunable White, RGB ja RGBW LED-nauhoja. Laite soveltuu parhaiten käytettäväksi LINEARlight Flex nauhojen ohjauksessa yhdessä OPTOTRONIC on/off liitäntälaitteiden kanssa. Ohjain on tarkoitettu käytettäväksi sisällä, esimerkiksi hotelleissa, ravintoloissa ja museoissa.
• 4 kanavaa
• 2 liitäntää tavallisille painonapeille
• Lähtöteho: 240W
• Uin: 12-24V (DC)
• PWM taajuus: 600Hz
• Elinikä @ tc = 85°C: 50 000h
• Pituus: 172mm
• Leveys: 42mm
• Korkeus: 20mm
• Paino: 200g
• Kotelointiluokka: IP20



