OSRAM OY - Ohjauskomponentti - OT DIM 10-24, 1-10 V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 10.5...24 V
Lähtöteho - 120...120 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050300943459
Sähkönumero
4010906
Toimittajan tuotenumero
4050300943459
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
10.5...24 V
Lähtöteho:
120...120 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
20 mm
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Pituus:
172 mm
Leveys:
42 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Himmennettävä:
kyllä
Ylikuormasuojaus:
kyllä
Ylilämpösuojaus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
OPTOTRONIC OT DIM on älykäs analoginen (1…10V) himmennin tasaisella lähtöjännitteellä, joka on suunniteltu sisälle asennettaviin SELV asennuksiin. Laite on mahdollista asentaa erillisenä ja sen himmennys on mahdollista säätää välille 0.1…100%.
• Analoginen (1…10V) himmennys tasaisella lähtöjännitteellä
• Himennysalue: 0.1…100%
• Erillisasenteinen
• Pituus: 172mm
• Leveys: 42mm
• Korkeus: 20mm
• Materiaali: Muovi
• Kotelointiluokka: IP20


