OSRAM OY - Ohjauskomponentti - OT DMX RGBW DIM 12-24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 12...24 V
Lähtöteho - 182...182 W
Himmennys DALI - ei
Soveltuu vakiovirralle - ei
Soveltuu vakiojännitteelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899557949
Sähkönumero
4010707
Toimittajan tuotenumero
4052899557949
Tukkuerä
1
Lähtöjännite:
12...24 V
Lähtöteho:
182...182 W
Himmennys DALI:
ei
Soveltuu vakiovirralle:
ei
Soveltuu vakiojännitteelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
dynaaminen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
20 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
172 mm
Leveys:
42 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suojausluokka:
III
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
OT DMX RGBW DIM 12-24 on 4 kanavainen DMX ohjain RGB ja RGBW LED-nauhoille. Tällä vakiojänniteohjatulla ohjaimella voidaan himmentää LED-moduulia välillä 0-100% ja se soveltuu hyvin käytettäväksi tiloissa, joissa himmennyksen tarvitsee olla alle 1%. OSRAMin CV ohjaimet DMX himmennyksellä ovat suunniteltu käytettäväksi SELV-asennuksiin sisällä, eli esimerkiksi hotelleissa, ravintoloissa ja museoissa.
• 4 kanavaa
• Lähtöteho: 182W
• Uin: 12-24V (DC)
• PWM taajuus: 1kHz
• Elinikä @ tc = 85°C: 50 000h
• Pituus: 172mm
• Leveys: 42mm
• Korkeus: 20mm
• Kotelointiluokka: IP20


