OSRAM OY - Ohjauskomponentti - OTI DALI DIM/10-24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lähtöjännite - 10.5...24 V
Lähtöteho - 120...120 W
Himmennys DALI - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Korkeus - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321061195
Sähkönumero
4010908
Toimittajan tuotenumero
4008321061195
Tukkuerä
20
Lähtöjännite:
10.5...24 V
Lähtöteho:
120...120 W
Himmennys DALI:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Korkeus:
20 mm
Pituus:
172 mm
Leveys:
42 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
kyllä
Runko:
muovikotelo
Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):
kyllä
Suojausluokka:
II


