OSRAM OY - Ohjauslaite - DALI Magic osram

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 28 mm
Leveys - 120 mm
Korkeus - 28 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899039551
Sähkönumero
2609718
Toimittajan tuotenumero
4052899039551
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
28 mm
Leveys:
120 mm
Korkeus:
28 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Bluetooth -ohjattava:
ei
IFTTT-tuki:
ei
DALI Magic osram


