OSRAM OY - Ohjauslaite - DALIeco Swarm Adapter

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jatkomoduuli
Syvyys - 71 mm
Leveys - 30 mm
Korkeus - 11 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899955646
Sähkönumero
2609701
Toimittajan tuotenumero
4052899955646
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jatkomoduuli
Syvyys:
71 mm
Leveys:
30 mm
Korkeus:
11 mm
DALIeco Swarm Adapter on radiosovitin, jonka avulla voidaanlangattomasti synkronoida DALIeco ohjaimia. Taajuus 868 MHz.
DALIeco Swarm Adapter on 868 MHz taajuudella toimiva radiosovitin DALIeco valonohjausyksiköiden langattomaan yhteiskäyttöön. Laitteessa on VDE sertifioitu järjestelmä, sekä suora syöttö ja liitäntä DALIeco ohjausyksikköön. Liikesignaalien kaksisuuntainen lähetys ja keskitetyt päälle/pois komennot mahdollistavat tehokkaan käytön esimerkiksi toimiston ja käytävän valaistuksessa.
• Taajuus: 868 MHz
• Kantama: 50m
• Kotelointiluokka: IP20
• Pituus: 71mm
• Korkeus: 11mm
• Leveys: 30mm
• VDE sertifioitu
DALIeco Swarm Adapter on 868 MHz taajuudella toimiva radiosovitin DALIeco valonohjausyksiköiden langattomaan yhteiskäyttöön. Laitteessa on VDE sertifioitu järjestelmä, sekä suora syöttö ja liitäntä DALIeco ohjausyksikköön. Liikesignaalien kaksisuuntainen lähetys ja keskitetyt päälle/pois komennot mahdollistavat tehokkaan käytön esimerkiksi toimiston ja käytävän valaistuksessa.
• Taajuus: 868 MHz
• Kantama: 50m
• Kotelointiluokka: IP20
• Pituus: 71mm
• Korkeus: 11mm
• Leveys: 30mm
• VDE sertifioitu



