OSRAM OY - Ohjauslaite - TOUCH DIM WCU


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 80 mm
Leveys - 80 mm
Korkeus - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321032737
Sähkönumero
2609702
Toimittajan tuotenumero
4008321032737
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
80 mm
Leveys:
80 mm
Korkeus:
20 mm
TOUCH DIM WCU on langaton painonappi EnOcean tekniikalla Touch DIMtoiminnolla varustettujen liitäntälaitteiden ohjaukseen. Käytetäänyhdessä TOUCH DIM RC radiovastaanottimen kanssa.