OSRAM OY - Ohjausyksikkö - DALI/LS/PD CI BT1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - multisensori
Halkaisija - 80 mm
Syvyys - 55 mm
Leveys - 80 mm
Korkeus - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899930292
Sähkönumero
2609715
Toimittajan tuotenumero
4052899930292
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
multisensori
Halkaisija:
80 mm
Syvyys:
55 mm
Leveys:
80 mm
Korkeus:
55 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
DALI/LS/PD CI BT1 
DALI LS/PD LI on kompakti valo- ja läsnäolotunnistin, joka on helppo kiinnittää valonlähteeseen tai kattoon. Valosensorin valonmittausalue on välillä 20-800lx (mitattuna sensorista) ja läsnäolosensori puolestaan toimii passiivisesti infrapunalla. Laite on mahdollista kiinnittää 2-5 metrin korkeudelle, joten se soveltuu parhaiten teollisuus- ja toimistokäyttöön.
• Asennuskorkeus: 2-5m
• Läsnäolon tunnistaminen passiivisesti infrapunalla
• Valosensorin valonmittausalue: 20-800lx
• Valonohjaus valon ja läsnäolon mukaan
• Suora yhteys DALI:in
• Kattoon asennus adapterilla
• Korkeus: 55m
• Paino: 95g
• Kotelointiluokka: IP20
• Havainnointialue: 40-90°
DALI LS/PD LI on kompakti valo- ja läsnäolotunnistin, joka on helppo kiinnittää valonlähteeseen tai kattoon. Valosensorin valonmittausalue on välillä 20-800lx (mitattuna sensorista) ja läsnäolosensori puolestaan toimii passiivisesti infrapunalla. Laite on mahdollista kiinnittää 2-5 metrin korkeudelle, joten se soveltuu parhaiten teollisuus- ja toimistokäyttöön.
• Asennuskorkeus: 2-5m
• Läsnäolon tunnistaminen passiivisesti infrapunalla
• Valosensorin valonmittausalue: 20-800lx
• Valonohjaus valon ja läsnäolon mukaan
• Suora yhteys DALI:in
• Kattoon asennus adapterilla
• Korkeus: 55m
• Paino: 95g
• Kotelointiluokka: IP20
• Havainnointialue: 40-90°


