OSRAM OY - Ohjausyksikkö - DALI LS/PD LI FS1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - multisensori
Syvyys - 17 mm
Leveys - 15 mm
Korkeus - 17 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899043954
Sähkönumero
2609716
Toimittajan tuotenumero
4052899043954
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
multisensori
Syvyys:
17 mm
Leveys:
15 mm
Korkeus:
17 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
DALI LS/PD LI FS1
DALI LS/PD LI on valo- ja läsnäolosensori, jonka voi yhdistää suoraan DALI:in. Valosensorin valonmittausalue on välillä 20-800lx, läsnäolosensori puolestaan toimii passiivisesti infrapunalla ja se on sen tunnistuskulma on säädettävissä välille 40-90°. Sensori soveltuu hyvin teollisuus- ja toimistovalaisimiin, sekä se on mahdollista asentaa kattoon LS/PD Cl KIT tai LS/PD AP KIT asennussarjojen avulla.
• Pienikokoinen
• Suora yhteys DALI:in
• Asennuskorkeus: 2-5m
• Valonmittausalue: 20-800lx
• Läsnäolotunnistus passiivisesti infrapunalla
• Pituus: 48mm
• Leveys: 15mm
• Korkeus: 17mm
• Paino: 10g
• Kotelointiluokka: IP20
DALI LS/PD LI on valo- ja läsnäolosensori, jonka voi yhdistää suoraan DALI:in. Valosensorin valonmittausalue on välillä 20-800lx, läsnäolosensori puolestaan toimii passiivisesti infrapunalla ja se on sen tunnistuskulma on säädettävissä välille 40-90°. Sensori soveltuu hyvin teollisuus- ja toimistovalaisimiin, sekä se on mahdollista asentaa kattoon LS/PD Cl KIT tai LS/PD AP KIT asennussarjojen avulla.
• Pienikokoinen
• Suora yhteys DALI:in
• Asennuskorkeus: 2-5m
• Valonmittausalue: 20-800lx
• Läsnäolotunnistus passiivisesti infrapunalla
• Pituus: 48mm
• Leveys: 15mm
• Korkeus: 17mm
• Paino: 10g
• Kotelointiluokka: IP20