OSRAM OY - Ohjausyksikkö - DALIeco CONTROL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 21 mm
Leveys - 30 mm
Korkeus - 21 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321988645
Sähkönumero
2609712
Toimittajan tuotenumero
4008321988645
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
21 mm
Leveys:
30 mm
Korkeus:
21 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
DALIeco CONTROL 
DALIeco Control on kaksikanavainen ohjauslaite, johon on mahdollista kytkeä jopa neljä DALIeco LS/PD LI tai kuusi DALI LS/PD LI sensoria. Laite mahdollistaa luonnonvalosta tai läsnäolosta riippuvan valonohjauksen ja siihen voi yhdistää 32 DALI liitäntälaitetta. Laite soveltuu parhaiten toimiston, luokkahuoneen, sekä käytävän valaistukseen ja se on helppo yhdistää kattoon ECO Cl KIT:in avulla.
• Kaksikanavainen valonohjaus
• Max. 4 DALIeco LS/PD LI tai 6 DALI LS/PD LI sensoria
• VDE/VDE EMC sertifioitu
• Käyttö perinteisellä painonapilla tai infrapunaohjaimella
• Lähtöpuolella säädettävä offset
• Nimellisjännite: 230V
• Ominaistaajuus: 50-60Hz
• Pituus: 118mm
• Leveys: 30mm
• Korkeus: 21mm
• Paino: 48.5g
DALIeco Control on kaksikanavainen ohjauslaite, johon on mahdollista kytkeä jopa neljä DALIeco LS/PD LI tai kuusi DALI LS/PD LI sensoria. Laite mahdollistaa luonnonvalosta tai läsnäolosta riippuvan valonohjauksen ja siihen voi yhdistää 32 DALI liitäntälaitetta. Laite soveltuu parhaiten toimiston, luokkahuoneen, sekä käytävän valaistukseen ja se on helppo yhdistää kattoon ECO Cl KIT:in avulla.
• Kaksikanavainen valonohjaus
• Max. 4 DALIeco LS/PD LI tai 6 DALI LS/PD LI sensoria
• VDE/VDE EMC sertifioitu
• Käyttö perinteisellä painonapilla tai infrapunaohjaimella
• Lähtöpuolella säädettävä offset
• Nimellisjännite: 230V
• Ominaistaajuus: 50-60Hz
• Pituus: 118mm
• Leveys: 30mm
• Korkeus: 21mm
• Paino: 48.5g


