OSRAM OY - Tarvike - DALI PROF SENSOR COUP LS/PD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - valaistusohjain/-sensori
Syvyys - 21 mm
Leveys - 30 mm
Korkeus - 118 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321379269
Sähkönumero
2609710
Toimittajan tuotenumero
4008321379269
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
valaistusohjain/-sensori
Syvyys:
21 mm
Leveys:
30 mm
Korkeus:
118 mm
DALI PROF SENSOR COUP LS/PD 
DALI PRO Sensor Coupler yhdistää valo- ja läsnäolotunnistimet osaksi ENCELIUM light valonhallintajärjestelmää. Laitteen voi liittää kattoon tai asentaa erikseen ECO Cl KIT:in avulla. Laite on yhteensopiva kaikkien MULTI 3 valo- ja läsnäolosensoreiden kanssa, sekä myös DALI Professional ja DALIeco valonohjausjärjestelmien kanssa.
 
• Yhteensopiva MULTI 3 valo- ja läsnäolosensoreiden kanssa
• Yhteensopiva DALI Pro ja DALIeco valonohjausjärjestelmien kanssa
• Pituus: 118mm
• Leveys: 30mm
• Korkeus: 21mm
• Kotelointiluokka: IP20
DALI PRO Sensor Coupler yhdistää valo- ja läsnäolotunnistimet osaksi ENCELIUM light valonhallintajärjestelmää. Laitteen voi liittää kattoon tai asentaa erikseen ECO Cl KIT:in avulla. Laite on yhteensopiva kaikkien MULTI 3 valo- ja läsnäolosensoreiden kanssa, sekä myös DALI Professional ja DALIeco valonohjausjärjestelmien kanssa.
• Yhteensopiva MULTI 3 valo- ja läsnäolosensoreiden kanssa
• Yhteensopiva DALI Pro ja DALIeco valonohjausjärjestelmien kanssa
• Pituus: 118mm
• Leveys: 30mm
• Korkeus: 21mm
• Kotelointiluokka: IP20


