OSRAM OY - Tarvike - Y- CONNECTOR

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi
OSRAM OY - Tarvike - Y- CONNECTOR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 34 mm

  • Leveys - 18 mm

  • Korkeus - 16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4050300803135

Sähkönumero

2609723

Toimittajan tuotenumero

4050300803135

Tukkuerä

25

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

34 mm

Leveys:

18 mm

Korkeus:

16 mm

Y- CONNECTOR

Jos valonohjausjärjestelmässä on rinnankytkentä sensorin ja MULTIecon, MULTI 3:n tai DALIeco järjestelmän välillä, tarvitset siihen Y-CONNECTOR lisälaitteen. Laitteessa on 3 liitintä ja se on helppo liittää pinnoille liimautuvalla pohjalla. Mukana tulee kaksi Osramin laitteisiin sopivaa kytkentäkaapelia, joissa on 4p4c liittimet molemmissa päissä.

• Kolme 4p4c liitintä
• Liimautuva pohja tasaisille pinnoille
• Pituus: 34mm
• Leveys: 18mm
• Korkeus: 16mm
• Paino: 80g
• Kotelointiluokka: IP20