OSRAM OY - Valaistuksen ohjausjärjestelmä - DALI HIGHBAY ADAPTER


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 139 mm
Korkeus - 37 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321774132
Sähkönumero
2609714
Toimittajan tuotenumero
4008321774132
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
139 mm
Korkeus:
37 mm
DALI HIGHBAY ADAPTER
DALI adapteri HIGH BAY ja VISION sensoreille, joka ohjaa virran DALIsta liittimeen. Asennuskorkeus enimmillään 13 metriä, joten tuote soveltuu hyvin teollisuuskäyttöön, kuten esimerkiksi tuotantolaitoksiin ja logistiikkakeskuksiin.
• Max. asennuskorkeus 13m
• Kotelointiluokka: IP20
• Korkeus: 37mm
• Paino: 74g
DALI adapteri HIGH BAY ja VISION sensoreille, joka ohjaa virran DALIsta liittimeen. Asennuskorkeus enimmillään 13 metriä, joten tuote soveltuu hyvin teollisuuskäyttöön, kuten esimerkiksi tuotantolaitoksiin ja logistiikkakeskuksiin.
• Max. asennuskorkeus 13m
• Kotelointiluokka: IP20
• Korkeus: 37mm
• Paino: 74g