OSRAM OY - Valonsäädin - TOUCH DIM LS/PD LI/220-240

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - läsnäolotunnistin
Syvyys - 63 mm
Leveys - 29 mm
Korkeus - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321023025
Sähkönumero
2609724
Toimittajan tuotenumero
4008321023025
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Syvyys:
63 mm
Leveys:
29 mm
Korkeus:
21 mm
TOUCH DIM LS/PD LI/220-240
Touch DIM LS/PD LI on valo- ja läsnäolotunnistin, joka hallitsee älykkäitä Osram DALI ohjaimia. Sensoriin voi liittää neljä QTi DALI, HTi DALI tai OTi DALI laitetta, joissa on sisäänrakennettu TOUCH DIM -toiminto. Laite soveltuu parhaiten käytettäväksi yksittäisissä valaisimissa toimistokäytössä.
• Touch DIM valo- ja läsnäolosensori
• Toimii myös pelkkänä läsnäolosensorina
• Signaaliliitännän max. pituus: 10m
• Läsnäolon tunnistusalue: 80-100°
• Pituus: 63mm
• Leveys: 29mm
• Korkeus: 21mm
• Paino: 24g
• Kotelointiluokka: IP20
Touch DIM LS/PD LI on valo- ja läsnäolotunnistin, joka hallitsee älykkäitä Osram DALI ohjaimia. Sensoriin voi liittää neljä QTi DALI, HTi DALI tai OTi DALI laitetta, joissa on sisäänrakennettu TOUCH DIM -toiminto. Laite soveltuu parhaiten käytettäväksi yksittäisissä valaisimissa toimistokäytössä.
• Touch DIM valo- ja läsnäolosensori
• Toimii myös pelkkänä läsnäolosensorina
• Signaaliliitännän max. pituus: 10m
• Läsnäolon tunnistusalue: 80-100°
• Pituus: 63mm
• Leveys: 29mm
• Korkeus: 21mm
• Paino: 24g
• Kotelointiluokka: IP20


