OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LF05A-B3-P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 72 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta per metri - 80 lm
Teho per metri - 7.3 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LINEARlight FLEX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4008321617804
Sähkönumero
4266201
Toimittajan tuotenumero
4008321617804
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
72 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
80 lm
Teho per metri:
7.3 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
23...25 V
Valon väri:
sininen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
11 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
50
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
4.5 mm
Sisältää päätyosan:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Pienin taivutussäde:
50 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kokonaispituus:
9900 m
LINEARlight FLEX Protect (IP67)
LINEARlight FLEX Protect sarjassa on laaja valikoima erilaisia nauhoja. Tuotesarjaan kuuluvat Protect Power White, Protect ShortPitch White, Protect Low Power White, Protect Colormix RGB ja Protect Monochrome LED-nauhat. Protect nauhojen suojana on UV-säteilyn ja suolasumun kestävä silikoni.
LINEARlight FLEX Protect Monochrome
Yksivärisissä Protect Monochrome nauhoissa värivaihtoehtoina sininen, punainen, vihreä ja keltainen. Nauhat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi OPTOTRONIC liitäntälaitteiden kanssa.
Nauhoissa valmiiksi kiinnitetty syöttöliitin ja päätypala. Lisäliitin ja hyppyliitin:
LF-2PIN CONNECT SYSTEM PROTECT (syöttöliitin)
LF-2CONN CONNECT SYSTEM PROTECT (hyppyliitin)



