OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LF2000-G3-865-04-61W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h
Valovirta per metri - 2000 lm
Teho per metri - 13.6 W
Lamppujännite - 23...25 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899953048
Sähkönumero
4139526
Toimittajan tuotenumero
4062172142915
Tukkuerä
8
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
60000 h
Valovirta per metri:
2000 lm
Teho per metri:
13.6 W
Lamppujännite:
23...25 V
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
70
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
1.4 mm
Pienin taivutussäde:
20 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kokonaispituus:
4500 m
LINEARlight FLEX IP00
LINEARlight FLEX sarjassa on laaja valikoima erilaisia nauhoja. Tuotesarjaan kuuluvat Power White, ShortPitch White, Low Power White, Tunable White ja Tunable Warm White, Colormix RGBWhite, Colormix RGB ja Monochrome LED-nauhat.
LINEARlight FLEX Power White
Power White nauhoissa on useita eri värilämpötilavaihtoehtoja Ra>80 tai Ra>90 värintoistolla MacAdams-arvon ollessa pienempi kuin 2. Nauhoja saatavana neljässä eri valotehokkuusluokassa: LF1200 (1000-1200 lm/m) LF2000 (1650-2000 lm/m) LF3000 (2500-3000 lm/m) LF4000 (3750-3850 lm/m). LF1200, LF2000 ja LF3000 luokissa saatavana myös erikoisvalkoinen Shop White, joka tuottaa eloisan värin ilman kellertävää vaikutusta. Nauhat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi OPTOTRONIC liitäntälaitteiden kanssa. Yksinkertainen säätö onnistuu helposti DALI- ja 1-10V himmentimillä: Snro. 2612501 DALI MCU kiertonuppihimmennin Snro. 2612558 DALI PCU painonappihimmennin Snro. 3511023 HF DIM MCUP kiertonuppihimmennin 1-10V.
Tutustu myös Osramin bluetooth ohjaimiin, jotka tarjoavat monipuoliset ohjaus- ja säätömahdollisuudet. Nauha tulee esiasennettuna syöttöliittimellä toisessa päässä.


