OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LF3000TWW-G1-825.835-02


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2500...3500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 65.1 W
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LINEARlight FLEX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4052899563353
Sähkönumero
4266200
Toimittajan tuotenumero
4052899563353
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
2500...3500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
65.1 W
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
60000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
3000 lm
Teho per metri:
31 W
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
160
Erillisten segmenttien pituudet:
75 mm
Jännitetyyppi:
DC
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
1.45 mm
Sisältää päätyosan:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Pienin taivutussäde:
20 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kokonaispituus:
2100 m
LINEARlight FLEX IP00
LINEARlight FLEX sarjassa on laaja valikoima erilaisia nauhoja. Tuotesarjaan kuuluvat Power White, ShortPitch White, Low Power White, Tunable White ja Tunable Warm White, Colormix RGBWhite, Colormix RGB ja Monochrome LED-nauhat.
LINEARlight FLEX Tunable White ja Tunable Warm White
Värilämpötilasäädettävät nauhat Ra>80 värintoistolla. Tunable White nauhojen värilämpötilaa voidaan säätää 2700-6500 K ja Tunable Warm White nauhojen 2200/2500-3500 K. Nauhoja saatavana neljässä valotehokkuusluokassa:
LF1200TW (1200 lm/m)
LF2000TW (2000 lm/m)
LF3000TW (3000 lm/m) / LF3000TWW (3000 lm/m)
LF4000TW (3800 lm/m)
Nauhat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi OPTOTRONIC DALI TW- liitäntälaitteiden kanssa:
OTI DALI 50/220-240/24 TW
OTI DALI 80/220-240/24 TW
OTI DALI 160/220-240/24 TW
Käytettäessä DALI TW (DALI DT8) liitäntälaitetta, nauhasta saatava maksimivalovirta on puolet nimellisestä valovirrasta. Nauhojen kanssa soveltuvat käytettäväksi myös monikanavaiset OPTOTRONIC DALI liitäntälaitteet.
Yksinkertainen säätö onnistuu helposti DALI MCU TW kiertonuppisäätimellä. Tutustu myös Osramin bluetooth ohjaimiin, jotka tarjoavat monipuoliset ohjaus- ja säätömahdollisuudet.
Nauhoissa valmiiksi juotetut johtimet.