OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LFD400MS-G1-GR-06

Inventronics Netherlands B.V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 72 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 10000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta per metri - 260 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4052899953666

Sähkönumero

4266245

Toimittajan tuotenumero

4052899953666

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

72 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

10000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

260 lm

Teho per metri:

12 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

23...25 V

Valon väri:

vihreä

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

150

Erillisten segmenttien pituudet:

40 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

III

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

14.1 mm

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Pienin taivutussäde:

100 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kokonaispituus:

6000 m

OSRAM LINEARlight FLEX DIFFUSE Side Monochrome LFD400MS-G1-GR-06 24VLED-nauhan pituus on 6m ja teho 12W/m (kokonaisteho 72W). Nauhassavihreät ledit. jotka tuottavat 260lm/m valovirran. Soveltuu ulkokäyttöön(IP67). UV-säteilyn ja suolasumun kestävä.

LINEARlight FLEX DIFFUSE (IP67)
LINEARlight FLEX DIFFUSE sarjassa on laaja valikoima erilaisia nauhoja. Tuotesarjaan kuuluvat Top White, Side White, Top Monochrome ja Side Monochrome nauhat. DIFFUSE nauhojen suojana on UV-säteilyn ja suolasumun kestävä silikoni. DIFFUSE nauhoilla voidaan tehdä valkoisia tai värillisiä valoviivoja ilman näkyviä valopisteitä.

LINEARlight FLEX DIFFUSE Side Monochrome
Yksivärisissä DIFFUSE Side Monochrome nauhoissa värivaihtoehtoina sininen, vihreä, punainen, keltainen ja oranssi. Nauhojen tuottama valovirta on 55-260 lm/m. Nauhat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi OPTOTRONIC liitäntälaitteiden kanssa.

Nauhoissa valmiiksi kiinnitetty syöttöliitin. Lisäliitin- ja hyppyliitinpaketit:
FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-SIDEKIT5 (syöttöliitinpaketti)
FX-DCS-G1-CM2PJ-IP67-SIDEKIT5 (hyppyliitinpaketti)