OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LFD400MS-G1-RE-06

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 72 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 26000 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta per metri - 240 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LINEARlight FLEX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4052899953673
Sähkönumero
4266247
Toimittajan tuotenumero
4052899953673
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
72 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
26000 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
240 lm
Teho per metri:
12 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
23...25 V
Valon väri:
punainen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
10 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
150
Erillisten segmenttien pituudet:
40 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
14.1 mm
Sisältää päätyosan:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Pienin taivutussäde:
100 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kokonaispituus:
6000 m
LINEARlight FLEX DIFFUSE (IP67)
LINEARlight FLEX DIFFUSE sarjassa on laaja valikoima erilaisia nauhoja. Tuotesarjaan kuuluvat Top White, Side White, Top Monochrome ja Side Monochrome nauhat. DIFFUSE nauhojen suojana on UV-säteilyn ja suolasumun kestävä silikoni. DIFFUSE nauhoilla voidaan tehdä valkoisia tai värillisiä valoviivoja ilman näkyviä valopisteitä.
LINEARlight FLEX DIFFUSE Side Monochrome
Yksivärisissä DIFFUSE Side Monochrome nauhoissa värivaihtoehtoina sininen, vihreä, punainen, keltainen ja oranssi. Nauhojen tuottama valovirta on 55-260 lm/m. Nauhat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi OPTOTRONIC liitäntälaitteiden kanssa.
Nauhoissa valmiiksi kiinnitetty syöttöliitin. Lisäliitin- ja hyppyliitinpaketit:
FX-DCS-G1-CM2PF-IP67-SIDEKIT5 (syöttöliitinpaketti)
FX-DCS-G1-CM2PJ-IP67-SIDEKIT5 (hyppyliitinpaketti)





