OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LFP2000-G3-840-04-67W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899481190
Sähkönumero
4139563
Toimittajan tuotenumero
4052899481190
Tukkuerä
8
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
60000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
1900 lm
Teho per metri:
15 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
23...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
11.1 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
70
Erillisten segmenttien pituudet:
100 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
4.5 mm
Sisältää päätyosan:
kyllä
Kytkentätapa:
muu
Napojen lukumäärä:
2
Pienin taivutussäde:
50 mm
Kokonaispituus:
4500 m