OSRAM OY - Valoprofiili/-nauha - LFP200M-G3-YE-06

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 36 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta per metri - 140 lm
Teho per metri - 6 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LINEARlight FLEX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4052899500587
Sähkönumero
4266218
Toimittajan tuotenumero
4052899500587
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
36 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta per metri:
140 lm
Teho per metri:
6 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
23...24 V
Valon väri:
keltainen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
11 mm
Valonlähteiden määrä metriä kohti:
33
Erillisten segmenttien pituudet:
150 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
III
Sisältää kytkentäsarjan:
kyllä
Avauskulma:
120 °
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
4.5 mm
Sisältää päätyosan:
kyllä
Napojen lukumäärä:
2
Pienin taivutussäde:
50 mm
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Kokonaispituus:
6000 m
LINEARlight FLEX Protect (IP67)
LINEARlight FLEX Protect sarjassa on laaja valikoima erilaisia nauhoja. Tuotesarjaan kuuluvat Protect Power White, Protect ShortPitch White, Protect Low Power White, Protect Colormix RGB ja Protect Monochrome LED-nauhat. Protect nauhojen suojana on UV-säteilyn ja suolasumun kestävä silikoni.
LINEARlight FLEX Protect Monochrome
Yksivärisissä Protect Monochrome nauhoissa värivaihtoehtoina sininen, punainen, vihreä ja keltainen. Nauhat soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi OPTOTRONIC liitäntälaitteiden kanssa.
Nauhoissa valmiiksi kiinnitetty syöttöliitin ja päätypala. Lisäliitin ja hyppyliitin:
LF-2PIN CONNECT SYSTEM PROTECT (syöttöliitin)
LF-2CONN CONNECT SYSTEM PROTECT (hyppyliitin)


