OSRAM OY - Vastaanotin - LS/PD MULTI3 CI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - multisensori
Halkaisija - 50 mm
Syvyys - 25 mm
Leveys - 50 mm
Korkeus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4008321916648
Sähkönumero
2609708
Toimittajan tuotenumero
4008321916648
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
multisensori
Halkaisija:
50 mm
Syvyys:
25 mm
Leveys:
50 mm
Korkeus:
50 mm
LS/PD MULTI3 CI 
LS/PD MULTI3 Cl on kompakti kattoon asennettava sensori valonohjausjärjestelmille. Sensori on yhteensopiva MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco, sekä DALI Professional Sensor Coupler laitteiden kanssa. Laitteen liitäntä tapahtuu 4-napaisella ruuviliittimellä tai 4p4c moduuliliittimellä ja yksikkö voidaan asentaa pinnoille SENSOR KIT lisäosan avulla. Laite soveltuu parhaiten toimistojen, käytävien, luokkahuoneiden, portaikkojen ja WC-tilojen valaisemiseen ja sen pieni koko tekee siitä huomaamattoman ja helppokäyttöisen ahtaissa tiloissa.
• Kattoasenteinen
• Liitäntä ruuviliittimellä tai 4p4c moduuliliittimellä
• Pienikokoinen
• MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco ja DALI Professional Sensor Coupler yhteensopiva
• Halkaisija: 50mm
• Leveys: 50mm
• Paino: 30g
LS/PD MULTI3 Cl on kompakti kattoon asennettava sensori valonohjausjärjestelmille. Sensori on yhteensopiva MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco, sekä DALI Professional Sensor Coupler laitteiden kanssa. Laitteen liitäntä tapahtuu 4-napaisella ruuviliittimellä tai 4p4c moduuliliittimellä ja yksikkö voidaan asentaa pinnoille SENSOR KIT lisäosan avulla. Laite soveltuu parhaiten toimistojen, käytävien, luokkahuoneiden, portaikkojen ja WC-tilojen valaisemiseen ja sen pieni koko tekee siitä huomaamattoman ja helppokäyttöisen ahtaissa tiloissa.
• Kattoasenteinen
• Liitäntä ruuviliittimellä tai 4p4c moduuliliittimellä
• Pienikokoinen
• MULTIeco, DIM MULTIeco, DALI MULTIeco ja DALI Professional Sensor Coupler yhteensopiva
• Halkaisija: 50mm
• Leveys: 50mm
• Paino: 30g


