OSRAM OY - Väyläliityntäyksikkö - DALI Sensorcoupler E


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - multisensori
Syvyys - 118 mm
Leveys - 30 mm
Korkeus - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899230491
Sähkönumero
2809502
Toimittajan tuotenumero
4052899230491
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
multisensori
Syvyys:
118 mm
Leveys:
30 mm
Korkeus:
21 mm
DALI Sensorcoupler E mahdollistaa eri valmistajien tunnistimienliittämisen OSRAMIN DALI-ohjausjärjestelmiin. Erillisasennukseen käytettävä vedonpoistoa (ECO CI KIT).
DALI Sensorcoupler E on väyläliitin, jonka avulla voidaan integroida valo- ja läsnäolosensori osaksi ENCELIUM -valonohjausjärjestelmään.
• Pituus: 118mm
• Leveys: 30mm
• Korkeus: 21mm
• Paino: 50g
• Kotelointiluokka: IP20
DALI Sensorcoupler E on väyläliitin, jonka avulla voidaan integroida valo- ja läsnäolosensori osaksi ENCELIUM -valonohjausjärjestelmään.
• Pituus: 118mm
• Leveys: 30mm
• Korkeus: 21mm
• Paino: 50g
• Kotelointiluokka: IP20