OSRAM OY - Väyläliityntäyksikkö - DALI Sensorcoupler HF LS LI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - multisensori
Syvyys - 118 mm
Leveys - 30 mm
Korkeus - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4052899141728
Sähkönumero
2809501
Toimittajan tuotenumero
4052899141728
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
multisensori
Syvyys:
118 mm
Leveys:
30 mm
Korkeus:
21 mm
DALI Sensorcoupler HF LS LI mahdollistaa HF LS LI tunnistimenliittämisen DALI-ohjausjärjestelmiin, esim. DALI PRO ja DALIeco BT. Erillisasennukseen käytettävä vedonpoistoa (ECO CI KIT).
DALI Sensorcoupler HF LS LI:n avulla voidaan liittää HF LS LI tutkatunnistin DALI-väylään ja OSRAM valonohjausjärjestelmiin. Laite integroi päivänvalon ja liikkeen ja sopii käytettäväksi päivänvalosta riippuvaan valonohjaukseen.
• Asennuskorkeus: 2-13m
• Valo- ja läsnäolotunnistus
• Pituus: 118mm
• Leveys: 30mm
• Korkeus: 21mm
• Paino: 50g
• Kotelointiluokka: IP20
DALI Sensorcoupler HF LS LI:n avulla voidaan liittää HF LS LI tutkatunnistin DALI-väylään ja OSRAM valonohjausjärjestelmiin. Laite integroi päivänvalon ja liikkeen ja sopii käytettäväksi päivänvalosta riippuvaan valonohjaukseen.
• Asennuskorkeus: 2-13m
• Valo- ja läsnäolotunnistus
• Pituus: 118mm
• Leveys: 30mm
• Korkeus: 21mm
• Paino: 50g
• Kotelointiluokka: IP20



