OUNEVA - 10x100x300, 8 reikää 11mm - AE06-1683 PE-kisko Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntöjen määrä - 8
Materiaali - kupari
Liitinkiskon pintakäsittely - käsittelemätön
Asennustapa - muu
Kiskon pituus - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019123425
Sähkönumero
1912342
Toimittajan tuotenumero
AE06-1683
Tukkuerä
20
Liitäntöjen määrä:
8
Materiaali:
kupari
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Asennustapa:
muu
Kiskon pituus:
300 mm
Kiskon leveys:
100 mm
Virtakiskon paksuus:
10 mm
Eristetty asennus:
ei
Maadoituskisko 10x100x300, 8 reikää 11 mm Maadoituskisko
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta pinnoittamattomasta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta pinnoittamattomasta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.




