OUNEVA - 10x100x750,25 reikää 11mm - AE06-1710 PE-kisko Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntöjen määrä - 25

  • Materiaali - kupari

  • Liitinkiskon pintakäsittely - käsittelemätön

  • Asennustapa - muu

  • Kiskon pituus - 750 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019123784

Sähkönumero

1912378

Toimittajan tuotenumero

AE06-1710

Tukkuerä

20

Liitäntöjen määrä:

25

Materiaali:

kupari

Liitinkiskon pintakäsittely:

käsittelemätön

Asennustapa:

muu

Kiskon pituus:

750 mm

Kiskon leveys:

100 mm

Virtakiskon paksuus:

10 mm

Eristetty asennus:

ei

Maadoituskisko 10x100x750, 25 reikää 11 mm Maadoituskisko
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta pinnoittamattomasta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.