OUNEVA - 10x50x600, 10 reikää 11mm - AE06-1688 PE-kisko Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntöjen määrä - 10
Materiaali - kupari
Liitinkiskon pintakäsittely - käsittelemätön
Asennustapa - muu
Kiskon pituus - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019123470
Sähkönumero
1912347
Toimittajan tuotenumero
AE06-1688
Tukkuerä
20
Liitäntöjen määrä:
10
Materiaali:
kupari
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Asennustapa:
muu
Kiskon pituus:
600 mm
Kiskon leveys:
50 mm
Virtakiskon paksuus:
10 mm
Eristetty asennus:
ei
Maadoituskisko 10x50x600, 10 reikää 11 mm Maadoituskisko
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta pinnoittamattomasta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta pinnoittamattomasta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.




