OUNEVA - 10x80x600, 20 reikää 9mm - AE06-1685 PE-kisko Cu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntöjen määrä - 20
Materiaali - kupari
Liitinkiskon pintakäsittely - käsittelemätön
Asennustapa - muu
Kiskon pituus - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019123449
Sähkönumero
1912344
Toimittajan tuotenumero
AE06-1685
Tukkuerä
20
Liitäntöjen määrä:
20
Materiaali:
kupari
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Asennustapa:
muu
Kiskon pituus:
600 mm
Kiskon leveys:
80 mm
Virtakiskon paksuus:
10 mm
Eristetty asennus:
ei
Maadoituskisko 10x80x600, 20 reikää 9 mm Maadoituskisko
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta pinnoittamattomasta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.
Maadoituskiskoja käytetään keskuksien ja kojeistojen suojamaadoitukseen. Maadoituskiskot valmistetaan puhtaasta pinnoittamattomasta kuparista. Kiskojen päissä on kiinnitysreiät M10 pulteille. Tukieristin/kiinnitystarvikepakkaus saatavilla erikseen.




