OUNEVA - Al-läpivientilaippa - VD05-0046 Laippa C 2xM63+2xM20

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 217 mm

  • Korkeus - 88 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034540795

Sähkönumero

3454079

Toimittajan tuotenumero

VD05-0046

Tukkuerä

10

Leveys:

217 mm

Korkeus:

88 mm

Materiaali:

alumiini

Malli / Tyyppi:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Al-läpivientilaippa C 2xM63x1.5+2xM20x1.5 tiivisteellä Läpivientilaipat
Läpivientilaipat ovat tarkoitettu mm. kaapeleiden ja johtimien viemiseksi jakokeskuksiin. Läpivientilaippoja toimitetaan umpilaippoina, kierrereiällisinä sekä varustettuna läpivientiholkeilla. Laippojen materiaali on alumiinia ja ne sopivat standardin SFS 2528 mukaisiin laippa-aukkoihin. Alumiinilaipat toimitetaan aina neopreenitiivisteellä, ja ne ovat vesitiiviitä (IP 67).