OUNEVA - Al-läpivientilaippa - VD05-0065 Laippa B 2xM32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 138 mm
Korkeus - 48 mm
Materiaali - alumiini
Malli / Tyyppi - muu
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034540726
Sähkönumero
3454072
Toimittajan tuotenumero
VD05-0065
Tukkuerä
10
Leveys:
138 mm
Korkeus:
48 mm
Materiaali:
alumiini
Malli / Tyyppi:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Al-läpivientilaippa B 2xM32x1.5 tiivisteellä Läpivientilaipat
Läpivientilaipat ovat tarkoitettu mm. kaapeleiden ja johtimien viemiseksi jakokeskuksiin. Läpivientilaippoja toimitetaan umpilaippoina, kierrereiällisinä sekä varustettuna läpivientiholkeilla. Laippojen materiaali on alumiinia ja ne sopivat standardin SFS 2528 mukaisiin laippa-aukkoihin. Alumiinilaipat toimitetaan aina neopreenitiivisteellä, ja ne ovat vesitiiviitä (IP 67).
Läpivientilaipat ovat tarkoitettu mm. kaapeleiden ja johtimien viemiseksi jakokeskuksiin. Läpivientilaippoja toimitetaan umpilaippoina, kierrereiällisinä sekä varustettuna läpivientiholkeilla. Laippojen materiaali on alumiinia ja ne sopivat standardin SFS 2528 mukaisiin laippa-aukkoihin. Alumiinilaipat toimitetaan aina neopreenitiivisteellä, ja ne ovat vesitiiviitä (IP 67).



