OUNEVA - Al-läpivientilaippa - VD05-0070 Laippa C 2xM63

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 217 mm
Korkeus - 88 mm
Materiaali - alumiini
Malli / Tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034010663
Sähkönumero
3401066
Toimittajan tuotenumero
VD05-0070
Tukkuerä
0
Tyyppi:
suora
Leveys:
217 mm
Korkeus:
88 mm
Materiaali:
alumiini
Malli / Tyyppi:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
7 mm
Al-läpivientilaippa C 2xM63x1.5 tiivisteellä Läpivientilaipat
Läpivientilaipat ovat tarkoitettu mm. kaapeleiden ja johtimien viemiseksi jakokeskuksiin. Läpivientilaippoja toimitetaan umpilaippoina, kierrereiällisinä sekä varustettuna läpivientiholkeilla. Laippojen materiaali on alumiinia ja ne sopivat standardin SFS 2528 mukaisiin laippa-aukkoihin. Alumiinilaipat toimitetaan aina neopreenitiivisteellä, ja ne ovat vesitiiviitä (IP 67).
Läpivientilaipat ovat tarkoitettu mm. kaapeleiden ja johtimien viemiseksi jakokeskuksiin. Läpivientilaippoja toimitetaan umpilaippoina, kierrereiällisinä sekä varustettuna läpivientiholkeilla. Laippojen materiaali on alumiinia ja ne sopivat standardin SFS 2528 mukaisiin laippa-aukkoihin. Alumiinilaipat toimitetaan aina neopreenitiivisteellä, ja ne ovat vesitiiviitä (IP 67).



