OUNEVA - Al-umpilaippa - VD05-0062 Umpilaippa D,Al

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 330 mm
Korkeus - 126 mm
Materiaali - alumiini
Malli / Tyyppi - umpinainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034010830
Sähkönumero
3401083
Toimittajan tuotenumero
VD05-0062
Tukkuerä
5
Tyyppi:
suora
Leveys:
330 mm
Korkeus:
126 mm
Materiaali:
alumiini
Malli / Tyyppi:
umpinainen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
10 mm
Alumiininen D-umpilaippa tiivisteellä Läpivientilaipat
Läpivientilaipat ovat tarkoitettu mm. kaapeleiden ja johtimien viemiseksi jakokeskuksiin. Läpivientilaippoja toimitetaan umpilaippoina, kierrereiällisinä sekä varustettuna läpivientiholkeilla. Laippojen materiaali on alumiinia ja ne sopivat standardin SFS 2528 mukaisiin laippa-aukkoihin. Alumiinilaipat toimitetaan aina neopreenitiivisteellä, ja ne ovat vesitiiviitä (IP 67).
Läpivientilaipat ovat tarkoitettu mm. kaapeleiden ja johtimien viemiseksi jakokeskuksiin. Läpivientilaippoja toimitetaan umpilaippoina, kierrereiällisinä sekä varustettuna läpivientiholkeilla. Laippojen materiaali on alumiinia ja ne sopivat standardin SFS 2528 mukaisiin laippa-aukkoihin. Alumiinilaipat toimitetaan aina neopreenitiivisteellä, ja ne ovat vesitiiviitä (IP 67).



