OUNEVA - Haaroitusalusta 2,5-70mm2 - VG02-0001 Cu-kisko 6-70mm2

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 750 V

  • Mitoitusvirta In - 270 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019141788

Sähkönumero

1914178

Toimittajan tuotenumero

VG02-0001

Tukkuerä

15

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

750 V

Mitoitusvirta In:

270 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Väri:

musta

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

80...80 °C

Haaroitusalusta Cu 6-70/2,5-70mm2, 750V Haaroitusalusta
Haaroitusalustoja käytetään Cu-johtimien haaroituksiin ja kytkentöihin sähkökojeistoissa ja laitteissa. Alustat ovat helppo asentaa ja kaikki mallit voidaan kiinnittää joko ruuveilla tai asentaa suoraan DIN-kiskoon.