OUNEVA - Haaroitusalusta 2,5-70mm2 - VG02-0002 Cu 6-70mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 750 V
Mitoitusvirta In - 270 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019141795
Sähkönumero
1914179
Toimittajan tuotenumero
VG02-0002
Tukkuerä
15
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
750 V
Mitoitusvirta In:
270 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
musta
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
Haaroitusalusta Cu 6-70mm2, 750V Haaroitusalusta
Haaroitusalustoja käytetään Cu-johtimien haaroituksiin ja kytkentöihin sähkökojeistoissa ja laitteissa. Alustat ovat helppo asentaa ja kaikki mallit voidaan kiinnittää joko ruuveilla tai asentaa suoraan DIN-kiskoon.
Haaroitusalustoja käytetään Cu-johtimien haaroituksiin ja kytkentöihin sähkökojeistoissa ja laitteissa. Alustat ovat helppo asentaa ja kaikki mallit voidaan kiinnittää joko ruuveilla tai asentaa suoraan DIN-kiskoon.