OUNEVA - Haaroitusalusta 35-240mm2/4R - VG02-0003 Cu 35-240mm2

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 750 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 35...240 mm²

  • Mitoitusvirta In - 560 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019141801

Sähkönumero

1914180

Toimittajan tuotenumero

VG02-0003

Tukkuerä

15

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

750 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

35...240 mm²

Mitoitusvirta In:

560 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Väri:

musta

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

35...240 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

35...240 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

80...80 °C

Haaroitusalusta Cu 35-240mm2 4R, 750V Haaroitusalusta
Haaroitusalustoja käytetään Cu-johtimien haaroituksiin ja kytkentöihin sähkökojeistoissa ja laitteissa. Alustat ovat helppo asentaa ja kaikki mallit voidaan kiinnittää joko ruuveilla tai asentaa suoraan DIN-kiskoon.