OUNEVA - Haaroituskaappi pj - 300x850x230 RAL7024+OTL150


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala - 150 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala - 150 mm²
Kytkentätapa - puristusliitos/kiristin
Asennus kaapi sivulle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430051862717
Sähkönumero
5408046
Toimittajan tuotenumero
AJ02-0800
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala:
150 mm²
Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala:
150 mm²
Kytkentätapa:
puristusliitos/kiristin
Asennus kaapi sivulle:
ei
Korkeus:
850 mm
Asennus kaapin päälle:
ei
Leveys:
300 mm
Asennus kaapin alle:
kyllä
Syvyys:
230 mm