OUNEVA - Haaroitusliitin OJL - 135 A Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen poikkipinta-ala - 35 mm²
Napojen lukumäärä - 1
Sinetöintipää - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430051860317
Sähkönumero
1914357
Toimittajan tuotenumero
VG03-0052
Tukkuerä
36
Johtimen poikkipinta-ala:
35 mm²
Napojen lukumäärä:
1
Sinetöintipää:
ei
OJL 135A / 2,5-35 mm² Musta PC OJL-liitin 135
1-vaiheinen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä on 2 syöttöjohdinta ja 6 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrungon materiaalina on käytetty tinapinnoitettua alumiinia ja kotelo PA66 V0.
1-vaiheinen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä on 2 syöttöjohdinta ja 6 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrungon materiaalina on käytetty tinapinnoitettua alumiinia ja kotelo PA66 V0.



