OUNEVA - Haaroitusliitin OJL - 400 A / C Vihreä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen poikkipinta-ala - 240 mm²
Napojen lukumäärä - 1
Sinetöintipää - ei
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410019123944
Sähkönumero
1912394
Toimittajan tuotenumero
VG03-0036
Tukkuerä
1
Johtimen poikkipinta-ala:
240 mm²
Napojen lukumäärä:
1
Sinetöintipää:
ei
OJL-yleisjakeluliitin 400 A / 240mm² / C Vihreä OJL 400 C Vihreä
1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 7 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.
1-napainen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä 1 syöttöjohdin- ja 7 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrunko on tinapinnattua alumiinia.




