OUNEVA - Haaroitusliitin OJL - 80 A Musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen poikkipinta-ala - 16 mm²
Napojen lukumäärä - 1
Sinetöintipää - ei
Pakkaus ja ehdot
36 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430051861758
Sähkönumero
1914376
Toimittajan tuotenumero
VG03-0059
Tukkuerä
36
Johtimen poikkipinta-ala:
16 mm²
Napojen lukumäärä:
1
Sinetöintipää:
ei
OJL 80A / 2,5-16 mm² Musta PC OJL-liitin 80
1-vaiheinen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä on 2 syöttöjohdinaukkoa ja 6 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrungon materiaalina on käytetty tinapinnoitettua alumiinia ja kotelo PA66 V0.
1-vaiheinen OJL-liitin on tarkoitettu sähkölaitteiden haaroituskytkentöihin. Liittimessä on 2 syöttöjohdinaukkoa ja 6 haaroitusjohdinaukkoa. Liitinrungon materiaalina on käytetty tinapinnoitettua alumiinia ja kotelo PA66 V0.



