OUNEVA - Haaroitusliitin - Pylväskalustesarja 3x50 10A

Ouneva Oy
KopioiKopioi
OUNEVA - Haaroitusliitin - Pylväskalustesarja 3x50 10A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin

  • Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...50 mm²

  • Rasvatäyte - kyllä

  • Eristeen väri - harmaa

  • Eristemateriaali - polyamidi (PA)

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430051862557

Sähkönumero

1914384

Toimittajan tuotenumero

VC02-0141

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

monijohtiminen liitin

Nimellispoikkipinta-ala:

1.5...50 mm²

Rasvatäyte:

kyllä

Eristeen väri:

harmaa

Eristemateriaali:

polyamidi (PA)

Läpinäkyvä:

ei

Pylväskalustesarja johtimilla 3x 3x50 mm², 1x 4x50 mm² ja 10Asulakkeella Pylväskalustesarja
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Pylväskalustesarja sisältää 3 kpl 3x50 LED liittimiä (VC02-0111), 1 kpl 4x50 KeVi LED liittimen (VC02-0055), 350 mm / 16 mm² MKEM-maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä ja 350 mm / 1,5 mm² mustan MK-johtimen, sulakepesän 6 ampeerin sulakkeella ja alustan ruuvikiinnitystä varten. IP-luokka on IP33, kun käytetään tiivistyspakkausta OD01-0078 ja IP23 kun käytetään ≥25 mm² johtimia suurissa johdinaukoissa ja 2,5 mm² johtimia LED-johdinaukoissa.