OUNEVA - Haaroitusliitin - Pylväskalustesarja 3x50 6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...50 mm²
Rasvatäyte - kyllä
Eristeen väri - harmaa
Eristemateriaali - polyamidi (PA)
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430051862540
Sähkönumero
1914383
Toimittajan tuotenumero
VC02-0140
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5...50 mm²
Rasvatäyte:
kyllä
Eristeen väri:
harmaa
Eristemateriaali:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Pylväskalustesarja johtimilla 3x 3x50 mm², 1x 4x50 mm² ja 6A sulakkeella Pylväskalustesarja
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Pylväskalustesarja sisältää 3 kpl 3x50 LED liittimiä (VC02-0111), 1 kpl 4x50 KeVi LED liittimen (VC02-0055), 350 mm / 16 mm² MKEM-maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä ja 350 mm / 1,5 mm² mustan MK-johtimen, sulakepesän 6 ampeerin sulakkeella ja alustan ruuvikiinnitystä varten. IP-luokka on IP33, kun käytetään tiivistyspakkausta OD01-0078 ja IP23 kun käytetään ≥25 mm² johtimia suurissa johdinaukoissa ja 2,5 mm² johtimia LED-johdinaukoissa.
1-napainen OPK - pylväskaluste on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Pylväskalustesarja sisältää 3 kpl 3x50 LED liittimiä (VC02-0111), 1 kpl 4x50 KeVi LED liittimen (VC02-0055), 350 mm / 16 mm² MKEM-maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä ja 350 mm / 1,5 mm² mustan MK-johtimen, sulakepesän 6 ampeerin sulakkeella ja alustan ruuvikiinnitystä varten. IP-luokka on IP33, kun käytetään tiivistyspakkausta OD01-0078 ja IP23 kun käytetään ≥25 mm² johtimia suurissa johdinaukoissa ja 2,5 mm² johtimia LED-johdinaukoissa.


