OUNEVA - Haaroitusliitin - Pylväskalustesarja 5x50 6A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala - 1.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä - 4
Rasvatäyte - kyllä
Eristeen väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410019143300
Sähkönumero
1914330
Toimittajan tuotenumero
VC02-0115
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
monijohtiminen liitin
Nimellispoikkipinta-ala:
1.5...50 mm²
Johtimien enimmäislukumäärä:
4
Rasvatäyte:
kyllä
Eristeen väri:
harmaa
Eristemateriaali:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Keskeytyksetön kytkentä:
ei
Pylväskalustesarja 5x 4x50 mm² sulakepesällä ja 6 A sulakkeella Pylväskalustesarja
1-napainen haaroitusliitin on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Pylväskalustesarja sisältää 5 kpl 4x50 liittimiä, 16 mm² MKEM maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä, 2,5 mm² mustan MK-johtimen, sulakepesän 6 ampeerin sulakkeella ja alustan ruuvikiinnitystä varten.
1-napainen haaroitusliitin on tarkoitettu sähkölaitteiden ja kojeistojen haaroituskytkentöihin. Pylväskalustesarja sisältää 5 kpl 4x50 liittimiä, 16 mm² MKEM maadoitusjohtimen PK 16-6H -haarukkakaapelikengällä, 2,5 mm² mustan MK-johtimen, sulakepesän 6 ampeerin sulakkeella ja alustan ruuvikiinnitystä varten.



